Portaherramientas con carraca tamaño 3, M13-M20

N.º do artigo: 2659468
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2659468
EAN/GTIN 4010886930502
Número do fabricante 2659468
Número L L60160 1357

Descrição

Descripción:

Mango transversal deslizable
Con mandril de dos mordazas para el alojamiento de accionamientos cuadrados
Ejecución de una pieza de acero, cromado

Característica:

  • adecuado para: Para accionar los extractores de tornillos (nº 8551 y 8551 S) M13-M20
  • Anchura total [mm]: 320 mm
  • Altura total [mm]: 117 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: acero
  • Superficie: cromado
  • Rango de sujeción (mín.) [mm]: 9 mm
  • Rango de sujeción (máx.) [mm]: 12,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta