Extractor de tornillos M6-M8

N.º do artigo: 2659379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2659379
EAN/GTIN 4010886930526
Número do fabricante 2659379
Número L L60160 5481

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC
Profundidad de taladrado mínima gracias a una longitud de rosca mejorada
Mayor seguridad para usuarios y materiales

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 3,8 mm
  • Ø agujero [mm]: 3,2 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 3,2 - 10,0 mm
  • para rosca (métrica): M6 - M8
  • para rosca (imperial): 1/4″ - 5/16″
  • adecuado para: Extracción de tornillos rotos, pernos roscados y extremos de tubos
  • Anchura total [mm]: 5 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Dureza [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta