Juego de extractores de tornillos 5 piezas

N.º do artigo: 2659336
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2659336
EAN/GTIN 4010886930465
Número do fabricante 2659336
Número L L60160 4953

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC
Profundidad de taladrado mínima gracias a una longitud de rosca mejorada
Mayor seguridad para usuarios y materiales
En una caja de plástico

Característica:

  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • para rosca (métrica): M3 - M18
  • adecuado para: Extracción de tornillos rotos, pernos roscados y extremos de tubos
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 92 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta