CCGW 060208 FN NS

N.º do artigo: 265904 NS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA
  • Possibilidade de reafiamento: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGW 060208 FN
Tipo MKD
Possibilidade de reafiamento
Óleo de corte MKD
Revestimento Sin revestimiento
Condição de corte continuo
Modelo das arestas de corte NS
Profundidade de corte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,005 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 1.400 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265904 NS
EAN/GTIN 4062406095642
Número do fabricante 265904 NS

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Acrílico PMMA
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
Aramida AFK
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafite
N
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser.
Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Aplicación:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendación:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta