CCGT 120404 FN TWF

N.º do artigo: 265827 TWF
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 120404 FN
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PKD
Óleo de corte PKD
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte TWF
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 1 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc para alumínio < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocidade de corte vc para G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Ângulo de corte 6 grau
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265827 TWF
EAN/GTIN 4045197449009
Número do fabricante 265827 TWF

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Grafite
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 
Grafite, GFK, CFK
N

Descrição

Ejecución:

PCD – diamante policristalino, grão fino.
Acabamento, aresta de corte afiada para baixa pressão de corte.

Aplicación:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta