CCGW 09T302 FN N

N.º do artigo: 265810 N
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGW 09T302 FN
Raio do canto 0,2 mm
Tipo PKD
Óleo de corte PKD
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte N
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc para alumínio < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Velocidade de corte vc para metais não ferrosos 300 m/min - 1.500 m/min
Velocidade de corte vc para G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Ângulo de corte 0 grau
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265810 N
EAN/GTIN 4045197502384
Número do fabricante 265810 N

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
CuZn
N
Grafite
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 
Grafite, GFK, CFK
N

Descrição

Ejecución:

PCD – diamante policristalino, grão fino.
Neutra, sem quebra-aparas.

Aplicación:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta