CCGT 060202 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWM

N.º do artigo: 265802 TWM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060202 FN
Raio do canto 0,2 mm
Tipo PKD
Óleo de corte PKD
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte TWM
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc para alumínio < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocidade de corte vc para metais não ferrosos 300 m/min - 2.200 m/min
Velocidade de corte vc para G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Ângulo de corte 6 grau
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265802 TWM
EAN/GTIN 4045197445605
Número do fabricante 265802 TWM

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafite
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 
Grafite, GFK, CFK
N

Descrição

Versão:

PCD – diamante policristalino, grão fino.
Maquinagem geral, aresta de corte estável para grandes volumes de maquinagem.

Vantagem:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta