VBMW 160408 M

N.º do artigo: 265780 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMW 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo BUX220
Óleo de corte CBN
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte M
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265780 M
EAN/GTIN 4045197818171
Número do fabricante 265780 M

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Versão descartável.
  • Um gume.

Nota:

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta