{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMW 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | BUX220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | continuo | |
Modelo das arestas de corte | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265752 M | |
EAN/GTIN | 4045197818034 | |
Número do fabricante | 265752 M |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CCMW 060204 M
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
59,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 1 | 2 |
Óleo de corte | CBN | CBN |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tipo | BUX220 | BU7220 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |