{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBGW 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KBN05M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo | |
Modelo das arestas de corte | ME | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265742 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599271 | |
Número do fabricante | TBN05478 |