{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo | |
Modelo das arestas de corte | ME | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265688 ME | |
EAN/GTIN | 4960664529155 | |
Número do fabricante | TBZ02116 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T304, KBN25M, Tipo: ME
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
379 peças em stock
59,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 11T304 | DCMW 11T304 | DCGW 11T304 |
Modelo das arestas de corte | ME | M | G |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |