{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | MET | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265664 MET | |
EAN/GTIN | 4960664529193 | |
Número do fabricante | TBZ02121 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DCMW 070204, KBN25M, Tipo: MET
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
59,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 070204 | DCMW 070204 | DCGW 070204 |
Modelo das arestas de corte | MET | M | G |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |