{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN05M | |
Óleo de corte | CBN | |
Modelo das arestas de corte | ME | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265662 ME | |
EAN/GTIN | 4960664598960 | |
Número do fabricante | TBN02111 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DCMW 070204, KBN05M, Tipo: ME
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
59,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 070204 | DCMW 070204 | DCGW 070204 |
Modelo das arestas de corte | ME | M | G |
Tipo | KBN05M | BUX220 | BU7220 |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | ||
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min |