DCMW 070202 ME

N.º do artigo: 265656 ME
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMW 070202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo KBN05M
Óleo de corte CBN
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte ME
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265656 ME
EAN/GTIN 4960664598953
Número do fabricante TBN02110

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com MEGACOAT.
MultiEdge; 2 arestas de corte por pastilha reversível.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta