{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCGW 16T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265454 G | |
EAN/GTIN | 4045197895677 | |
Número do fabricante | 265454 G |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
TCGW 16T308 G
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
87,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
83,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCGW 16T308 | TNMA 160408 | TNGA 160408 |
Modelo das arestas de corte | G | M | G |
Condição de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | continuo; ligeramente interrumpido | continuo; ligeramente interrumpido; fuertemente interrumpido |
Tipo | BU7220 | BUX220 | BU7220 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |