TCGW 110202 G

N.º do artigo: 265445 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCGW 110202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Condição de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Modelo das arestas de corte G
Profundidade de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 160 m/min
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265445 G
EAN/GTIN 4045197895646
Número do fabricante 265445 G

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Equipamento de 3 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta