{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGW 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265427 G | |
EAN/GTIN | 4045197895585 | |
Número do fabricante | 265427 G |