DCGW 04T001 G

N.º do artigo: 265426 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGW 04T001
Raio do canto 0,1 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Condição de corte contínuo
Profundidade de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 160 m/min
Modelo das arestas de corte G
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265426 G
EAN/GTIN 4062406545802
Número do fabricante 265426 G

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta