CCGW 120404 G

N.º do artigo: 265421 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGW 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Condição de corte contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 160 m/min
Modelo das arestas de corte G
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265421 G
EAN/GTIN 4045197895561
Número do fabricante 265421 G

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta