Brazo de reacción en forma de Z con manivela para DVV13

N.º do artigo: 2653397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2653397
EAN/GTIN 4010886934579
Número do fabricante 2653397

Descrição

Descripción:

Especialmente adecuado para:
Industria, obras de construcción, talleres de vehículos comerciales y de automóviles, tecnología agrícola
Construcción de puentes, barcos, aviones y ferrocarriles, refinerías
Ingeniería mecánica y de plantas, mantenimiento
Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
Multiplicador de par mecánico, Para uso manual, para el apretado y aflojado controlado de las conexiones de los tornillos
Con un engranaje planetario de una sola etapa
Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
Con un brazo de reacción accionado en forma de Z de acero al cromo-vanadio
Opcionalmente reequipable con un brazo de reacción recto en forma de L, con un cuadrado de reacción ajustable, hecho de metal ligero
Modelo con relación de transmisión 1:5
Precisión garantizada: mejor que la tolerancia de +/- 3 %
Puede ser operado en conjunto con una llave de par
1 modelo con carga máxima en el rango hasta 1300 N·m
También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres diferentes insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm
Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo

Característica:

  • Distancia accionamiento cuadrado - inicio brazo de reacción (mín.): 55
  • Distancia accionamiento cuadrado - brazo de reacción final (máx.): 95
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
  • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
  • Diámetro exterior [mm]: 61 mm
  • Anchura brazo de reacción exterior [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Altura soporte [mm]: 70 mm
  • Altura anillo brida [mm]: 26 mm
  • Material: Metal ligero/acero forjado
  • Radio anillo brida [mm]: 28,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta