Brazo de reacción en forma de Z con manivela para DVI28

N.º do artigo: 2653311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2653311
EAN/GTIN 4010886934500
Número do fabricante 2653311

Descrição

Descripción:

Apriete y afloje controlado de los tornillos
Con un engranaje planetario de una sola etapa
Caja de aluminio de alto rendimiento
Mejor que el +/- 3% de precisión
Puede ser operado en conjunto con una llave de par
Opcionalmente reequipable con brazo de reacción recto en forma de L
También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm

Característica:

  • Distancia accionamiento cuadrado - inicio brazo de reacción (mín.): 101
  • Distancia accionamiento cuadrado - brazo de reacción final (máx.): 151
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre brida
  • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
  • Diámetro exterior [mm]: 103 mm
  • Anchura brazo de reacción exterior [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Altura soporte [mm]: 80 mm
  • Altura anillo brida [mm]: 12 mm
  • Material: Metal ligero/acero forjado
  • Radio anillo brida [mm]: 51,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta