Brazo de reacción en forma de Z con manivela para el DVV100

N.º do artigo: 2653222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2653222
EAN/GTIN 4010886934401
Número do fabricante 2653222
Número L L60160 6279

Descrição

Descripción:

Apriete y afloje controlado de los tornillos
Caja de aluminio de alto rendimiento
Relación de transmisión 1:175
Con sistema antiretorno (RS)
Protección de sobrecarga no destructiva ″Slipper″ para proteger la caja de cambios, a derecha e izquierda
Dispositivo para soldar un brazo de reacción (opcional)
Mejor que el +/- 3% de precisión
Puede ser operado en conjunto con una llave de par
Asesoramiento de nuestro servicio técnico local

Característica:

  • Distancia accionamiento cuadrado - inicio brazo de reacción (mín.): 120
  • Distancia accionamiento cuadrado - brazo de reacción final (máx.): 215
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
  • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
  • Diámetro exterior [mm]: 110 mm
  • Anchura brazo de reacción exterior [mm]: 67 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Altura soporte [mm]: 110 mm
  • Altura anillo brida [mm]: 52 mm
  • Material: Metal ligero/acero forjado
  • Radio anillo brida [mm]: 53 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta