Monopieza C46

N.º do artigo: 265013709900C46
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 46
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265013709900C46
EAN/GTIN 7330509492895
Número do fabricante 265013709900C46

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Ajustable en la costura del hombro
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pernera con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos para clavos - traseros, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Bolsillos pectorales con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafos, botones de charol y portacuchillos

Funcionalidad
Estiramiento en la espalda

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Bolsillos para las rodillas en CORDURA®
  • Dos bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones a presión y soporte para cuchillos
  • Soporte para martillo
  • Dos bolsillos delanteros sueltos y reforzados para clavos, que pueden colocarse sobre los bolsillos con fuelle
  • Soporte para destornillador a la derecha del bolsillo para clavos
  • Dos bolsillos sueltos para clavos en la parte trasera
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para identificación
  • Bolsillo para regla plegable con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
  • Cremallera de plástico oculta en la parte delantera
  • Tejido elástico en la espalda para mayor comodidad
  • Correas ajustables
  • Certificado según EN 14404 junto con protectores de rodilla certificados según EN 14404, modelos 4000, 4008 y 4018

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta