{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Profundidade de torneamento interior até | 15×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 1.040 mm | |
Desvio central H do corpo base | 10 mm | |
área S não passível de fixação | 333 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 240 mm | |
Conjunto de parafusos de montagem | 269026 3 | |
Conector para ligação do agente refrigerante | 269208 | |
Mangueira de ligação de alta pressão | 269207 | |
Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
Número do artigo | 264938 DM/60 | |
EAN/GTIN | 4062406773656 | |
Número do fabricante | 264938 DM/60 |