{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 50 mm | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 568 mm | |
Desvio central H do corpo base | 5 mm | |
área S não passível de fixação | 215,9 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 200 mm | |
Parafuso de montagem | 269025 1 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264920 DM/50 | |
Número do fabricante | 090-40DMX55008 |