{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 32 mm | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Sistema | QC | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 268 mm | |
Desvio central H do corpo base | 6 mm | |
Parafuso de montagem | 269025 2 | |
Conector para ligação do agente refrigerante | 269208 | |
Mangueira de ligação de alta pressão | 269207 | |
cabeças de corte intercambiáveis adequadas | 264834; 264835 | |
Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
Número do artigo | 264900 QC/32 | |
EAN/GTIN | 4251414902350 | |
Número do fabricante | TPC01930 |