{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Profundidade de torneamento interior até | 15×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | QC | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 340 mm | |
área S não passível de fixação | 118 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 80 mm | |
Conjunto de parafusos de montagem | 269026 1 | |
Conector para ligação do agente refrigerante | 269208 | |
Mangueira de ligação de alta pressão | 269207 | |
Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
Número do artigo |
264898 QC/20
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4062406770204
Copiar |
|
Número do fabricante |
264898 QC/20
Copiar |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |