{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Profundidade de torneamento interior até | 11×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | GL | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 204 mm | |
área S não passível de fixação | 85 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 64 mm | |
Conjunto de parafusos de montagem | 269026 1 | |
cabeças de corte intercambiáveis adequadas | 264830; 264831 | |
Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
Número do artigo | 264870 GL/16 | |
EAN/GTIN | 4062406231415 | |
Número do fabricante | 264870 GL/16 |