{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 40 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCL | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Ângulo de incidência | 95 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 320620 S01 | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | direita e neutro | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264827 ST/8 | |
EAN/GTIN | 2050002059320 | |
Número do fabricante | 260013 40/12 |