Destornillador con mango 2C-T

N.º do artigo: 2647486
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2647486
EAN/GTIN 4010886933244
Número do fabricante 2647486
Número L L60160 4376

Descrição

Descripción:

Con orificio para colgar
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T10
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 2,74 mm
  • Ángulo de trabajo [máx.): 25 °
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Para tornillos de tamaño: M3 - M3.5
  • Longitud total [mm]: 152 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Longitud de la hoja corta [mm]: 15
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta