Llave dinamométrica DREMASTER Z 22, 110-550 Nm

N.º do artigo: 2641550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2641550
EAN/GTIN 4002805931622
Número do fabricante 2641550
Número L L60160 2237

Descrição

Descripción:

Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración
Cambiando entre la escala principal N·m y la subescala lbf-ft, no hay errores de lectura
Posibilidad de ajuste rápido mediante un destornillador angular, no incluido en el volumen de suministro
Sistema de ajuste seguro
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 42,5 mm
  • Altura total [mm]: 42,5 mm
  • Longitud total [mm]: 912,7 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 56 mm
  • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 856,7 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 831,4 mm
  • Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de bola
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 56,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Utilidades
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta