Carros para talleres ligeros

N.º do artigo: 2634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2634
EAN/GTIN 4017976021546
Número do fabricante 2634
Número L L90080 234

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. Estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre un marco de acero. 3 plataformas de carga con borde circundante, de 12 mm de altura. Con 1 armario de cajones con cierre central y 4 cajones, (3 x 120 mm de alto y 1 x 180 mm de alto). Con guías con rodamientos de bolas y bloqueo de extracción, 4/5 de extracción. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por cajón 25 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 510, 820
Longitud total (mm): 1130
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta