uvex Orejeras negro/rojo SNR 34 dB

N.º do artigo: 2630230
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2630230
EAN/GTIN 4031101928906
Número do fabricante 2630230
Número L L01660 127

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Orejeras
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Material de la almohadilla de la orejera: Espuma (espuma viscoelástica)
  • Acabado: Para montaje en casco/null
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 36 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 32 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 24 dB
  • SNR: 34 dB

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta