ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 Fresas Integrales de Desbaste (Longitud 3xD), 3 Labios, Hélice de 45º y Conductos de Refrigeración para Aluminio

N.º do artigo: 2618637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDSHRED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2618637
EAN/GTIN 7291075365863
Número do fabricante 2618637
Número L L24180 436

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 41 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta