ECR-B3 08-12/41C08R02A83C IC08 Fresas Integrales de Desbaste (Longitud 3xD), 3 Labios, Hélice de 45º y Conductos de Refrigeración para Aluminio

N.º do artigo: 2617185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDSHRED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2617185
EAN/GTIN 7291075365801
Número do fabricante 2617185
Número L L24180 1863

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 41 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta