{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 261476 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257743 | |
Número do fabricante | 261476 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VCMT 160408 HBT130
sob pedido
Em stock
643 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 017 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
853 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
569 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
853 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
347 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabado | Acabado |
Óleo de corte | MD | MD | HM | MD | MD | MD |
Tipo | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB725-1 | HB7130-2 |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | P | M | P | UNI | M |