{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 110304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261469 HBX020 | |
Número do fabricante | 261469 HBX020 |