{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGT 110302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 62 | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261383 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001939500 | |
Número do fabricante | 5658506 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VCGT 110302 SP4019
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGT 110302 | VCGT 110302 | VCGT 110302 |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Tipo | SP4019 | HB7315-1 | HU7315-1 |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |