{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261372 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699473 | |
Número do fabricante | 261372 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Tipo: HB7020
sob pedido
Em stock
2 529 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 509 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
711 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 650 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
965 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 041 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Óleo de corte | HM | MD | MD | HM | MD | MD | MD | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | continuo | continuo | ligeiramente interrompido | fuertemente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Quebra-aparas | SS | SS | VS | VS | SS | MF | PF | VS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |