VC.T 160402, Tipo: HB7415-1

N.º do artigo: 261370 HB7415-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
498 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCMT 160402
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7415-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 110 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261370 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749774
Número do fabricante 261370 HB7415-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VC.T 160402, Tipo: HB7415-1

VC.T 160402, Tipo: HB7415-1

sob pedido
Em stock
498 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
323 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Condição de corte contínuo contínuo continuo
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Tipo HB7415-1 HB7120-1 HB7010-1
Quebra-aparas TIS VS SS
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Aplicação principal S M P

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta