{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGT 110304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7315-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | AF | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261366 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406770068 | |
Número do fabricante | 261366 HB7315-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() VC.T 110304 HB7315-1
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |