VCGT 050102 HU7315-1

N.º do artigo: 261358 HU7315-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,16 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,46 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 053 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGT 050102
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU7315-1
Óleo de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AF
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261358 HU7315-1
EAN/GTIN 4045197976291
Número do fabricante 261358 HU7315-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta