Barra de mandrilar em aço 16/11

N.º do artigo: 261353 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16M SVVCR/L11
Ângulo de ajuste κ 72,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 23 mm
Desvio central L3 14 mm
Altura de fixação L2 15,5 mm
Profundidade útil T 9,5 mm
Largura do pescoço L4 11,9 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261353 16/11
EAN/GTIN 4045197713643
Número do fabricante 261353 16/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta