{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A40T SVUCR/L16 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 49 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Altura de fixação L2 | 39 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 300 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 8 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 261348 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197656230 | |
Número do fabricante | 261348 40/16 |