Barra de mandrilar em aço 10/07

N.º do artigo: 261347 10/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto izquierda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A10H SVLCR/L07
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12,5 mm
Desvio central L3 7 mm
Altura de fixação L2 9 mm
Profundidade útil T 5 mm
Largura do pescoço L4 7,5 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 27
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261347 10/07
EAN/GTIN 4045197941497
Número do fabricante 261347 10/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta