Barra de mandrilar em aço, esquerda, ⌀ da haste/tamanho da placa: 32/16mm

N.º do artigo: 261345 32/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 32 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A32S SVQCR/L16
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1604..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 40 mm
Desvio central L3 22 mm
Altura de fixação L2 31 mm
Comprimento da cabeça L1 33,5 mm
Comprimento total L 250 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 8
Parafuso para calço 269013 2
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261345 32/16
EAN/GTIN 4045197656193
Número do fabricante 261345 32/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta