Barra de mandrilar em aço, esquerda, ⌀ da haste/tamanho da placa: 16/11mm

N.º do artigo: 261339 16/11
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16M SVJCR/L11
Ângulo de ajuste κ 142 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 22 mm
Desvio central L3 2 mm
Altura de fixação L2 15 mm
Largura do pescoço L4 9,5 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261339 16/11
EAN/GTIN 4045197654106
Número do fabricante 261339 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta