Barra de mandrilar HSS 16/11

N.º do artigo: 261335 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH16Q SVUCR/L11
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 21 mm
Desvio central L3 11 mm
Altura de fixação L2 15 mm
Comprimento da cabeça L1 20 mm
Comprimento total L 180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261335 16/11
EAN/GTIN 4045197654045
Número do fabricante 261335 16/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta