Barra de mandrilar MD 8/05

N.º do artigo: 261327 8/05
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 5 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E08F SVJCR/L05
Ângulo de ajuste κ 142 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0501..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8 mm
Desvio central L3 3 mm
Altura de fixação L2 7,5 mm
Largura do pescoço L4 6 mm
Comprimento da cabeça L1 26 mm
Comprimento total L 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 26
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261327 8/05
EAN/GTIN 4062406100575
Número do fabricante 261327 8/05

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta