{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tamanho da placa | 5 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | E08F SVJCR/L05 | |
Ângulo de ajuste κ | 142 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0501.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 8 mm | |
Desvio central L3 | 3 mm | |
Altura de fixação L2 | 7,5 mm | |
Largura do pescoço L4 | 6 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 26 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 26 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 261326 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406100414 | |
Número do fabricante | 261326 8/05 |